Kč352.00
Bez DPH
Kč425.92
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
TPKN
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QM3535 (P20 - P35) PVD TiAIN povlak pro frézování oceli. Rozsáhlé možnosti použití, odolnost proti opotřebení a houževnatost.
QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 22.00mm |
EAN | 5036140212299 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | P20-tól P35-ig |
Materiál | Karbid |
množství balení | 1 |
Označení ISO | TPKN 2204PDSR |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl vložení | TPKN |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída výrobce | QM3535 |
Tvar | Trojúhelník |
Typ VBD | 2204 |
Úhel odstupu | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.70mm |