noscriptYamaloy APXT(ABAL) 1604PDTR DESTICKA TVRD. QK25C | Cromwell Tools

Yamaloy

APXT(ABAL) 1604PDTR DESTICKA TVRD. QK25C

SKU:

YML1200030X

Kč463.00

Bez DPH

Kč560.23

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    APXT (APKT)
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QK25C (K15 - K30) Povlakovaná. Pro frézování litiny.
    QP30T (P10 - P35) S povlakem PVD. Pro fézování oceli a některých nerez ocelí.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16mm

    EAN

    5036140038813

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    K15-től K30-ig

    Lamač třísek

    TR

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    1

    Označení ISO

    APXT(APKT) 1604PDTR

    Povrchová úprava/povlak

    Többrétegű MT-TiCN+Al2O3

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl vložení

    APXT

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída výrobce

    QK25C

    Tvar

    85° Paralelogramma

    Typ VBD

    1604

    Úhel odstupu

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    16mm