Kč338.00
Bez DPH
Kč408.98
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Utvařeč třísky: NSS. Použití: Lehké/Střední obrábění
Utvařeč třísky: NM4, NM5, NM6. Použití: Střední obrábění
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) Povlakované. Pro konečnou úpravu oceli a nerezové oceli při vysoké rychlosti, vhodné také pro soustružení litiny včetně kujného železa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
NF3 - Dokončovací utvařeč třísky, který je s negativními VBD a s QX510 vhodný pro dokončovací obrábění oceli a dokon-čovací a středně jemné obrábění litiny.
NM4 - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro negativní VBD a lehké
a střední hrubování.
NM5 - Základní utvařeč třísky, který je v kombinaci s druhy QX510 a QX520 určen
pro střední hrubování nebo předběžné dokončování oceli nebo nerez oceli.
NM6 - Všeobecně použitelný středně hrubý utvařeč třísky používaný na negativních
VBD u houževna- tějších druhů.
NR8 - Hrubovací utvařeč třísky pro ocel a nerez ocel ve spojení s druhy QX520.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 8.7mm |
EAN | 5036140212343 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig |
Kategorie ISO | M |
Lamač třísek | NM6 |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-022411 |
množství balení | 10 |
Označení ISO | WNMG 080408-NM6 |
Povrchová úprava/povlak | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Rohový poloměr | 0.8 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | WNMG |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída kategorie ISO | M P |
Třída výrobce | QX5030 |
Tvar | Trojúhelník |
Typ VBD | 080408 |
Úhel odstupu | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.7mm |