Kč342.00
Bez DPH
Kč413.82
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: NFI, Použití: Dokončování
Utvařeč třísky: VF, Použití: Dokončování
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
NF1 - Dokončovací utvařeč třísky určený pro malé VBD typu VNMG 12.
VF - Univerzální utvařeč třísky s rádiusovou drážkou, který je určen pro negativní VBD. Pro lehké až středně těžké obrábění v širokém spektru aplikací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Nerezová ocel Ocel |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 12mm |
EAN | 5036140042445 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig |
Kategorie ISO | M p |
Lamač třísek | NF1 |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-030919 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | VNMG 12T302-NF1 |
Povrchová úprava/povlak | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Rohový poloměr | 0.2 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | VNMG |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída kategorie ISO | M |
Třída výrobce | QX530 |
Tvar | 35 fokos rombusz |
Typ VBD | 12T302 |
Úhel odstupu | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |