Kč418.00
Bez DPH
Kč505.78
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: AL, Použití: Střední obrábění
K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito
s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 11mm |
EAN | 5036140042377 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K05-től K20-ig |
Kategorie ISO | K |
Lamač třísek | AL |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-03-003478 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | VCGT 110302-AL |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Rohový poloměr | 0.2 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | VCGT |
Tloušťka | 3.18mm |
Třída kategorie ISO | K |
Třída výrobce | k10 |
Tvar | 35 fokos rombusz |
Typ VBD | 110302 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 6.35mm |