noscriptYamaloy TPMR 110304-PG DESTICKA TVRD. QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

TPMR 110304-PG DESTICKA TVRD. QX5030

SKU:

YML1208742H

Kč228.00

Bez DPH

Kč275.88

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PG, Použití: Střední obrábění
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
    PG - Univerzálně vhodný pro dokončování a lehké až střední hrubování ve spojení s pozitivními VBD typu SPMR a TPMR.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    11mm

    EAN

    5036140212312

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Kategorie ISO

    M

    Lamač třísek

    PG

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-02-024420

    množství balení

    10

    Označení ISO

    TPMR 110304-PG

    Povrchová úprava/povlak

    Al2O3+TiCN+TiN

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    TPMR

    Tloušťka

    3.18mm

    Třída kategorie ISO

    P

    Třída výrobce

    QX5030

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    110304

    Úhel odstupu

    11°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    6.35mm