noscriptYamaloy TCMT 16T304-PM rez.destickajakost QX5020 | Cromwell Tools

Yamaloy

TCMT 16T304-PM rez.destickajakost QX5020

SKU:

YML1207140G

Kč302.00

Bez DPH

Kč365.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PM, Použití: Střední obrábění
    QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
    Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
    PM - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16mm

    EAN

    5036140284265

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig

    Kategorie ISO

    K p

    Lamač třísek

    PM

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-02-025700

    množství balení

    10

    Označení ISO

    TCMT 16T304-PM

    Povrchová úprava/povlak

    Al2O3+TiCN+TiN

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    Dodáno v odolném plastovém pouzdře

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    K M P

    Třída výrobce

    QX5020

    Tvar

    Trojúhelník

    Typ VBD

    16T304

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm