Kč252.00
Bez DPH
Kč304.92
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: PM, Použití: Střední obrábění
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
PM - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 11mm |
EAN | 5036140041783 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) |
Kategorie ISO | K p |
Lamač třísek | PM |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-025699 |
množství balení | 10 |
Označení ISO | TCMT 110204-PM |
Povrchová úprava/povlak | Al2O3+TiCN+TiN |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | Dodáno v odolném plastovém pouzdře |
Tloušťka | 2.38mm |
Třída kategorie ISO | K M P |
Třída výrobce | QX520 |
Tvar | Trojúhelník |
Typ VBD | 110204 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 6.35mm |