Kč315.00
Bez DPH
Kč381.15
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Utvařeč třísky: PG, Použití: Středně těžké obrábění
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
PG - Univerzálně vhodný pro dokončování a lehké až střední hrubování ve spojení s pozitivními VBD typu SPMR a TPMR.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 12mm |
EAN | 5036140041400 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kategorie ISO | K M |
Lamač třísek | PG |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-025393 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | SPMR 120304-PG |
Povrchová úprava/povlak | Al2O3+TiCN+TiN |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | SPMR |
Tloušťka | 3.18mm |
Třída kategorie ISO | K M P |
Třída výrobce | QX520 |
Tvar | Čtvercový |
Typ VBD | 120304 |
Úhel odstupu | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.7mm |