Kč257.00
Bez DPH
Kč310.97
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: PM, Použití: Středně těžké obrábění
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
PM - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 9mm |
EAN | 5036140039384 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kategorie ISO | K M p |
Lamač třísek | PM |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-025401 |
množství balení | 10 |
Označení ISO | SCMT 09T304-PM |
Povrchová úprava/povlak | MT-TiCN/TiC/AL203 |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | SCMT |
Tloušťka | 3.97mm |
Třída kategorie ISO | K M P |
Třída výrobce | QX520 |
Tvar | Čtvercový |
Typ VBD | 09T304 |
Úhel odstupu | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.525mm |