noscriptYamaloy KNUX 160405-L11 DESTICKATVRD. QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

KNUX 160405-L11 DESTICKATVRD. QX5030

SKU:

YML1202223H

Kč437.00

Bez DPH

Kč528.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: L11, Použití: Hrubování
    Utvařeč třísky: R11, Použití: Hrubování
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
    L11 / R11 - Univerzální utvařeč třísky pro kopírovací soustružení.
    (A): 05 L/R11
    (B): 10 L/R11


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    16mm

    EAN

    5036140212190

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    M3-tól M12-ig P20-tól P40-ig

    Kategorie ISO

    p

    Lamač třísek

    L11

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-02-024194

    množství balení

    1

    Označení ISO

    KNUX 160405-L11

    Povrchová úprava/povlak

    Al2O3+TiCN+TiN

    Rohový poloměr

    0.5

    Směr řezu

    Levá ruka

    Styl vložení

    KLOUB

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída kategorie ISO

    M P

    Třída výrobce

    QX5030

    Tvar

    55° Paralelogramma

    Typ VBD

    160405

    Úhel odstupu

    0°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm