noscriptYamaloy DCMT 11T308-PM DESTICKA TVRD. QX5030 | Cromwell Tools

Yamaloy

DCMT 11T308-PM DESTICKA TVRD. QX5030

SKU:

YML1201335H

Kč305.00

Bez DPH

Kč369.05

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PM, Použití: Středně těžké obrábění
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
    PM - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    11mm

    EAN

    5036140212183

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    M3-tól M12-ig

    Kategorie ISO

    M

    Lamač třísek

    PM

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-02-023149

    množství balení

    1

    Označení ISO

    DCMT 11T308-PM

    Povrchová úprava/povlak

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Rohový poloměr

    0.8

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    DCMT

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    M P

    Třída výrobce

    QX5030

    Tvar

    55° Rombikus

    Typ VBD

    110-240V AC/DC töltő 1,5 m-es mikró kábellel.

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm