Yamaloy

DCGX 11T304-ALC INSERT GRADE K10C

SKU:

YML1201291N

MPN:

DCGX 11T304 LC

Kč268.00

Bez DPH

Kč324.28

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    DCGX-ALC - K10C


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Hliníkové slitiny

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    11.6mm

    EAN

    5036140253742

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    N05 to N15

    Kategorie ISO

    N

    Lamač třísek

    ALC

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    DCGX11T304-LC YBG101

    množství balení

    1

    Označení ISO

    DCGX 11T304-ALC

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    DCGX

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    N

    Třída výrobce

    K10C

    Tvar

    55° Rombikus

    Typ VBD

    11TPI - 28TPI

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm