noscriptYamaloy DCGT 11T304-PF DESTICKA TVRD. QX530 | Cromwell Tools

Yamaloy

DCGT 11T304-PF DESTICKA TVRD. QX530

SKU:

YML1201263E

Kč532.00

Bez DPH

Kč643.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: PF, Použití: Dokončování
    Utvařeč třísky: AL, Použití: Středně těžké obrábění (Al)
    QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
    Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) CVD povlak. Výborná na všeobecné použití pro střední obrábění oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
    K10 (ISO K05-K20) Nepovlakováno. Použito
    s geometrií vysokým úhlem sklonu na hliník, plasty a jiné neželezné materiály.
    PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    11mm

    EAN

    5036140039995

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P20-tól P40-ig

    Kategorie ISO

    M

    Lamač třísek

    PF

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-02-023159

    množství balení

    1

    Označení ISO

    DCGT 11T304-PF

    Povrchová úprava/povlak

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    DCGT

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    M P

    Třída výrobce

    QX530

    Tvar

    55° Rombikus

    Typ VBD

    11TPI - 28TPI

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    9.525mm