noscriptYamaloy CCGT 060204-AL DESTICKA TVRD. K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

CCGT 060204-AL DESTICKA TVRD. K10

SKU:

YML1200131N

Kč292.00

Bez DPH

Kč353.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    CCGT/CCMT
    (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    (K10) Nepovlakovaný. V kombinaci s geometrií vysokého úhlu čela se používá k obrábění hlliníku, plastů a jiných měkkých neželezných materiálů.
    (QX500) (P10-P25 Cermet). Pro vysoko-rychlostní dokončování a lehké hrubování. Dokáže udržet vysokou kvalitu povrchu.Je hlavně určen pro ocel a může být také používán k dokončování některých druhů nerezové oceli a litiny.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Povlakováno. Pro soustružení oceli, litiny a nerezové oceli. Vhodná na hrubování běžných ocelích.
    AL - Vysoce pozitivní utvařeč třísky, speciálně vhodný pro slitiny hliníku.
    PF - Dokončovací utvařeč třísky, určený pro pozitivní VBD a všeobecné použití.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    6.5mm

    EAN

    5036140038844

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K05-től K20-ig

    Kategorie ISO

    K

    Lamač třísek

    AL

    Materiál

    Karbid

    MFR Číslo dílu

    1-03-000311

    množství balení

    1

    Označení ISO

    CCGT 060204-AL

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    CCGT

    Tloušťka

    2.38mm

    Třída kategorie ISO

    K

    Třída výrobce

    k10

    Tvar

    80° Rombusz

    Typ VBD

    60204

    Úhel odstupu

    7°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    6.35mm