Kč905.00
Bez DPH
Kč1095.05
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k vytváření konvexních poloměrů zaoblení. Vyrobeny podle podnikových norem. Leštěný povrch, strmá šroubovice. Tolerance rádiusu: plus/minus 0,005".
Stopka splňuje DIN 1835/D.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 60.5mm |
EAN | 5036140176942 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 1835D |
Počet zubů | 4 |
Poloměr | 2mm |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Styl řezačky | Zaoblení rohů |
Systém měření | Metrické |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241628 |