Sherwood

Fréza HSS na drážky pro Woodruffovy klíny 13.5x3.0mm

SKU:

SHR0616505F

Kč758.00

Bez DPH

Kč917.18

s DPH

SKLADEM (31)

    Přehled

    Stopka 12mm
    K výrobě uzavřených drážek pro Woodruffovy klíny dle standardů DIN 6888.
    Pro frézování strukturní oceli a oceli válcované za tepla do 900N/mm2. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980. a DIN 850. Stopka splňuje DIN 1835/D.


    Metrické tolerenční meze
    Průměr: + 0.000, - 0.127
    Šířka:
    2 - 4 : -0.014, -0.028
    4 - 7: -0.020, -0.038
    nad 7mm: -0.025, -0.047


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    57mm

    EAN

    5036140177055

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    BS 122

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    13.5mm

    Průměr stopky

    12mm

    Šířka řezu

    3mm

    Styl řezačky

    Mařinka

    Systém měření

    Metrické

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241631