Kč502.00
Bez DPH
Kč607.42
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 06 - Standardní řada Rozměry podle DIN 327.
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Obráběný průměr na e8. Průměr stopky na h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 69mm |
Délka drážky | 19mm |
EAN | 5036140287082 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B DIN 844 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 9mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 6 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241605 |