Kč575.00
Bez DPH
Kč695.75
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 02: Standardní řada - Rozměry podle DIN 844. Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B. Obráběný průměr podle e8. Průměr stopky podle h6.
HSS-Co 8% nepovlakovaný - Pro bìžné výrobní obrábìní.
HSS-Co 8% s povlakem TiCN - Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
HSS-Co 8% s povlakem TiALN - Odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tøení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 69mm |
Délka drážky | 19mm |
EAN | 5036140201552 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Průměr nástroje | 8mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 2 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241605 |