noscriptSwissTech 6.0mm SKUZEL.ST. 3 ZUB.KARBIDOVY VRTAK | Cromwell Tools

SwissTech

6.0mm SKUZEL.ST. 3 ZUB.KARBIDOVY VRTAK

SKU:

SWT1615806A

Kč1708.00

Bez DPH

Kč2066.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 58 - Standardní
    Centrální řež. Podle normy výrobce. Dostupné z nepovlakovaného karbidu (pro univerzální použití ve výrobě) nebo s TiCN úpravou (prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje finální povrchovou úpravu obrobku).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Hliník Neželezné kovy

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    50mm

    Délka drážky

    16mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200579

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    58-as sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241605