Kč767.00
Bez DPH
Kč928.07
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Standardní řada
Optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování a obrysovém frézování na většině materiálů včetně mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálů.Vyrobeno podle norem USCTI.
Metrické tolerance
Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Ponoření |
Aplikace materiálu | Ostatní měkké materiály |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 10mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140187689 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Normy splněny | Standardy USCTi |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 5mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |