Kč737.00
Bez DPH
Kč891.77
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Serie 97 - standarní
Centrální řez. Weldon stopka vyrobena dle to DIN 1835B. Průměr stopky dle h6. Rozměry dle DIN 844. Sada obsahuje: 5, 6, 8, 10, 12 and 16mm.
Frézy z této serie poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech.
Vyrobeno z vysokojakostní PM (práškové metalurgie), nástrojové oceli, s výbornou geometrií ostří. Určeno pro pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace, pro aplikace s vysokou rychlostí řezání poskytují lepší produktivitu.
Tyto frézy jsou opatřeny Power Peak SwissTech vrstvou, která je vhodná pro aplikace za sucha, které mají vyšší oxidační odolnost atvrdost než konvenční TiAlN povlaky TiCN nebo odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 51mm |
Délka drážky | 7mm |
EAN | 5036140288492 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Prášková kovová kobaltová vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Špičkový výkon potažený |
Průměr nástroje | 4mm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 97-es sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |