noscriptSwissTech 3mm HSS-COBALT PM 2FL WELDON B/N SLOT DRILL P/P | Cromwell Tools

SwissTech

3mm HSS-COBALT PM 2FL WELDON B/N SLOT DRILL P/P

SKU:

SWT1659703A

Kč737.00

Bez DPH

Kč891.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Serie 97 - standarní
    Centrální řez. Weldon stopka vyrobena dle to DIN 1835B. Průměr stopky dle h6. Rozměry dle DIN 844. Sada obsahuje: 5, 6, 8, 10, 12 and 16mm.


    Frézy z této serie poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech.


    Vyrobeno z vysokojakostní PM (práškové metalurgie), nástrojové oceli, s výbornou geometrií ostří. Určeno pro pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace, pro aplikace s vysokou rychlostí řezání poskytují lepší produktivitu.


    Tyto frézy jsou opatřeny Power Peak SwissTech vrstvou, která je vhodná pro aplikace za sucha, které mají vyšší oxidační odolnost atvrdost než konvenční TiAlN povlaky TiCN nebo odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    49mm

    Délka drážky

    5mm

    EAN

    5036140288485

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Prášková kovová kobaltová vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Špičkový výkon potažený

    Průměr nástroje

    3mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    97-es sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605