noscriptSherwood 20mm HSS-COBALT 3FL SC/SH SLOT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

20mm HSS-COBALT 3FL SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0616022D

Kč1658.00

Bez DPH

Kč2006.18

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 38.00. Toleranční meze: +0.0630, -0.0130
    Průměr: nad 38.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    90mm

    Délka drážky

    38mm

    EAN

    5036140176829

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    5321T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241605