Kč588.00
Bez DPH
Kč711.48
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 29 - Standardní bez povlaku
Rozměry podle DIN 844. Centrální řez. Závitová stopka dle DIN 1835B. Řezný průměr až e8. Průměr stopky je v toleranci h6.
K dispozici v HSS-Co 8% nepovlakované (pro obecné obrábění), HSS-Co 8% TiCN povlak (prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje finální povrchovou úpravu obrobku) a s povlakem HSS-Co 8% TiALN (odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tření).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 51mm |
Délka drážky | 7mm |
EAN | 5036140331402 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835D |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 2mm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 29 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241605 |