Kč9448.00
Bez DPH
Kč11432.08
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 58 - Standardní
Centrální řež. Podle normy výrobce. Dostupné z nepovlakovaného karbidu (pro univerzální použití ve výrobě) nebo s TiCN úpravou (prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje finální povrchovou úpravu obrobku).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Aplikace materiálu | Hliník Neželezné kovy |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 75mm |
Délka drážky | 25mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140200616 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | 58-as sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |