noscriptSwissTech 16.0 SCR STD 2FL SLOT DRILL-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 SCR STD 2FL SLOT DRILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1632946A

Kč958.00

Bez DPH

Kč1159.18

s DPH

SKLADEM (34)

    Přehled

    Řada 29 - Standardní TiCN povlakované
    Rozměry podle DIN 844. Centrální řez. Závitová stopka dle DIN 1835B. Řezný průměr až e8. Průměr stopky je v toleranci h6.


    K dispozici v HSS-Co 8% nepovlakované (pro obecné obrábění), HSS-Co 8% TiCN povlak (prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje finální povrchovou úpravu obrobku) a s povlakem HSS-Co 8% TiALN (odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tření).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    92mm

    Délka drážky

    32mm

    EAN

    5036140331518

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835D DIN 844

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    29

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241605