Kč325.00
Bez DPH
Kč393.25
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 01 - Krátká řada Rozměry podle DIN 327
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Obráběný průměr podle e8. Průměr stopky podle h6.
HSS-Co 8% nepovlakovaný - Pro bìžné výrobní obrábìní.
HSS-Co 8% s povlakem TiCN - Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
HSS-Co 8% s povlakem TiALN - Odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tøení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 61mm |
Délka drážky | 11mm |
EAN | 5036140200777 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B DIN 327 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 9mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 1 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241605 |