Kč357.00
Bez DPH
Kč431.97
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Centrální řez. Stopka se závitem podle DIN 1835D.
Obráběný průměr podle e8. Průměr stopky podle h6.
Řada 28
Krátké Rozměry podle DIN 327
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 61mm |
Délka drážky | 11mm |
EAN | 5036140205277 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 8mm |
Průměr stopky | 10mm |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241605 |