noscriptSherwood 5/32" HSS SC/SH SLOT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

5/32" HSS SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615506G

Kč355.00

Bez DPH

Kč429.55

s DPH

SKLADEM (37)

    Přehled

    Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980


    Palcové tolerance:
    Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0630, -0.0013 -
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0015


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    3/8 hüvelyk

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140369191

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    5/32 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/4 hüvelyk

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Spirála

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605