Kč1042.00
Bez DPH
Kč1260.82
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 45
Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.
HSS-Co 8% Nepovlakovaný Pro běžné výrobní obrábění.
HSS-Co 8% S povlakem TiCN Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
HSS-Co 8% S povlakem TiALN Odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tření.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 14mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140199439 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Karbid |
Normy splněny | DIN 6535 HA |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 5mm |
Průměr stopky | 5mm |
Série | 45-ös sorozat |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241605 |