Kč355.00
Bez DPH
Kč429.55
s DPH
19 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980
Palcové tolerance:
Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0630, -0.0013 -
Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0015
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Délka drážky | 3/8 hüvelyk |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140369214 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 3/16 hüvelyk |
Průměr stopky | 1/4 hüvelyk |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Spirála |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |