noscriptSwissTech 3.0 ST.WELDON KRATKY 3 ZUB. FREZA-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

3.0 ST.WELDON KRATKY 3 ZUB. FREZA-TICN-8% CO

SKU:

SWT1630533A

Kč332.00

Bez DPH

Kč401.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 05: Krátké Rozměry podle DIN 327.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr na e8. Průměr stopky na h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    49mm

    Délka drážky

    5mm

    EAN

    5036140202108

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 327

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    3mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    5

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241605