noscriptSherwood 17mm HSS SC/SH SLOT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

17mm HSS SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615627D

Kč720.00

Bez DPH

Kč871.20

s DPH

SKLADEM (47)

    Přehled

    Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033 -
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071
    Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    79mm

    Délka drážky

    19mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140275720

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    17mm

    Průměr stopky

    16mm

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Spirála

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605