noscriptSwissTech 12.0mm SKUZEL.ST. KRATKY2 ZUB. B/N KARBIDOVY VRT | Cromwell Tools

SwissTech

12.0mm SKUZEL.ST. KRATKY2 ZUB. B/N KARBIDOVY VRT

SKU:

SWT1615342A

Kč4070.00

Bez DPH

Kč4924.70

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Řada 53 Krátké - SBT-2PS s povlakem TiCN
    Centrální řez. Podle normy výrobce.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    71mm

    Délka drážky

    14mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200418

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Normy splněny

    Podle norem výrobce

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    12mm

    Průměr stopky

    12mm

    Série

    53-as sorozat

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241605