Kč508.00
Bez DPH
Kč614.68
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 01 - Krátká řada Rozměry podle DIN 327
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Obráběný průměr podle e8. Průměr stopky podle h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 63mm |
Délka drážky | 13mm |
EAN | 5036140201002 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B DIN 327 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 13mm |
Série | 1 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241605 |