Kč748.00
Bez DPH
Kč905.08
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu frézování. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980
Palcové tolerance:
Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0013.
Průměr: od 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0015.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Délka drážky | 9/32 hüvelyk |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140370319 |
ECLASS Code | 21010504 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 1/8 hüvelyk |
Průměr stopky | 1/4 hüvelyk |
Série | B210T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Krátký |
Typ drážky | Spirála |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241605 |