Sherwood

1/8" HSS-COBALT SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615661J

Kč355.00

Bez DPH

Kč429.55

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Centrální řez. Používá se ke kopírovacímu frézování frézování klínových drážek a vytváření otevřených drážek. Povrchová úprava: leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.


    Palcové tolerance:
    Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0013.
    Průměr: od 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0015.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    9/32 hüvelyk

    EAN

    5036140369726

    ECLASS Code

    21010504

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    1/8 hüvelyk

    Průměr stopky

    1/4 hüvelyk

    Typ délky

    Krátký

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241605