SwissTech

Frézy karbidové drážkovací s válcovou stopkou, řada 62 krátké 2-zu

SKU:

SWT1656220A

Kč15445.00

Bez DPH

Kč18688.45

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 62 – dlouhá řada
    Rozměry podle DIN 844. Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid SDQ-2PS, povlak Q-Coat.


    Povlak „Q-Coat“ byl speciálně vyvinutý pro karbidové řezací nástroje, kterým dává výhodu při obtížných obráběcích podmínkách. Materiály až do 66 HRC. Obrábění na sucho. Obrábění raznic a forem. Nižší spotřeba a nutnost likvidace chladicího média. Až o 100% delší životnost. Snížené výrobní náklady. Vícevrstvá povrchová úprava umožňuje práci při vyšší rychlosti a rychlejším posuvu. Skvělá odolnost vůči oxidaci. Vysokorychlostní obrábění. Povrchová tvrdost 3300 HV. Koeficient tření na oceli 0,25. Tloušťka povlaku 305 µm. Maximální pracovní teplota 850 oC. K dispozici je renovace povlaku.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    110mm

    Délka drážky

    55mm

    EAN

    5036140288140

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614