Kč772.00
Bez DPH
Kč934.12
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dlouhé, řada 5230T
Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980.
Palcové tolerance:
Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0013.
Průměr: od 1/2”. Toleranční meze: +0.0005, -0.0015.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Klíčenky Ponorování a drážkování |
Brand | Sherwood |
Délka drážky | 10 db Elszívó párnák |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140369993 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 9/16 hüvelyk |
Průměr stopky | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Série | 5230T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |