noscriptSherwood 6mm HSS L/S SC/SH B/N SLOT DRILL | Cromwell Tools

Sherwood

6mm HSS L/S SC/SH B/N SLOT DRILL

SKU:

SHR0615936N

Kč855.00

Bez DPH

Kč1034.55

s DPH

SKLADEM (28)

    Přehled

    Dlouhá řada
    Určeny k výrobě matric, drážkování a kopírovacímu frézování.
    Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.


    Metrické tolerance:
    průměr: do 3mm
    tolerance: +0.013 -0.033
    průměr: 3 - 6 mm
    tolerance: +0.020 -0.038
    průměr: 6 - 10 mm
    tolerance: +0,025 -0,046
    průměr: 10 - 18mm
    tolerance: +0,033 -0,058
    průměr: 18 - 30mm
    tolerance:+0,041 -0,071
    průměr: od 30 mm
    tolerance: +0,051 -0,089


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Diesink Profilování

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    76mm

    Délka drážky

    16mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140276345

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614