Kč2208.00
Bez DPH
Kč2671.68
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 62 – dlouhá řada
Rozměry podle DIN 844. Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid SDQ-2PS, povlak Q-Coat.
Povlak „Q-Coat“ byl speciálně vyvinutý pro karbidové řezací nástroje, kterým dává výhodu při obtížných obráběcích podmínkách. Materiály až do 66 HRC. Obrábění na sucho. Obrábění raznic a forem. Nižší spotřeba a nutnost likvidace chladicího média. Až o 100% delší životnost. Snížené výrobní náklady. Vícevrstvá povrchová úprava umožňuje práci při vyšší rychlosti a rychlejším posuvu. Skvělá odolnost vůči oxidaci. Vysokorychlostní obrábění. Povrchová tvrdost 3300 HV. Koeficient tření na oceli 0,25. Tloušťka povlaku 305 µm. Maximální pracovní teplota 850 oC. K dispozici je renovace povlaku.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 12mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140288065 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | AlTiN |
Průměr nástroje | 3mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |