Sherwood

12mm HSS L/S SC/SH SLOT DRILL

SKU:

SHR0615817T

Kč837.00

Bez DPH

Kč1012.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Dlouhé, řada 5230T
    Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980.


    Metrické tolerance:
    Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033.
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038.
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046.
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058.
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071.
    Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Klíčenky Ponorování a drážkování

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    95mm

    Délka drážky

    26mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140276031

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    12mm

    Průměr stopky

    12mm

    Série

    5230T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Štěrbinová fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614