Kč837.00
Bez DPH
Kč1012.77
s DPH
21 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dlouhé, řada 5230T
Používá se pro frézování drážek a otvorů. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980.
Metrické tolerance:
Průměr: do 3.00. Toleranční meze: +0.013, -0.033.
Průměr: od 3.00 ~ do 6.00. Toleranční meze: +0.020, -0.038.
Průměr: od 6.00 ~ do 10.00. Toleranční meze: +0.025, -0.046.
Průměr: od 10.00 ~ do 18.00. Toleranční meze: +0.033, -0.058.
Průměr: od 18.00 ~ do 30.00. Toleranční meze: +0.041, -0.071.
Průměr: od 30.00. Toleranční meze: +0.051, -0.089.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Klíčenky |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 89mm |
Délka drážky | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140276024 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 11mm |
Průměr stopky | 12mm |
Série | 5230T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |