Kč3007.00
Bez DPH
Kč3638.47
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
• Ideální na obrábění neželezných materiálů, jako je hliník, měď, olovo a bronz, pro všestranné použití
• Vysoký úběr materiálu znamená rychlé obrábění
• Zajišťuje hladký povrch a přesné výsledky obrábění
• Leštěné drážky optimálně odvádějí třísky
• Vynikající odvádění třísek předchází ucpávání materiálem
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 83mm |
Délka drážky | 26mmmm |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ stopkové frézy | Poloměr rohu |
Typ stopky | Přímý |
UNSPSC Code | 23241614 |