Kč525.00
Bez DPH
Kč635.25
s DPH
18 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeny podle BS 122 : Part 4 : 1980
Metrické tolerance:
Průměr: do 38.00. Toleranční meze: +0.0630, -0.0130
Průměr: nad 38.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 66.5mm |
Délka drážky | 21mmmm |
EAN | 5036140176188 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 9mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | E411T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | k10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |