noscriptSwissTech 6.0 SCR STANDARD END MILL-TICN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

6.0 SCR STANDARD END MILL-TICN-8% CO

SKU:

SWT1633636A

Kč437.00

Bez DPH

Kč528.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 36: Standardní rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Závitová stopka podle DIN 1835D.
    Průměr stopky s tolerancí: plus 0.04 -0.0
    HSS-Co 8% nepovlakovaný.
    Pro běžné výrobní obrábění.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mmmm

    EAN

    5036140287440

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    36

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614