SwissTech

5.0MM Frézy karbidocé 4 břité s variabilním úhlem šroubovice a pov

SKU:

SWT1641021E

MPN:

1641021E

Kč883.00

Bez DPH

Kč1068.43

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    • Ideální pro zákazníky, kteří obrábějí širokou škálu materiálů
    • Navržené pro obrábění oceli / nerezových a vysokoteplotních slitin pro různé typy použití
    • 35/38° variabilní šroubovice snižuje vibrace při obrábění
    • Dodáváme v řadě různých velikostí a specifikací, které přesně vyhovují vašim požadavkům
    • Povlak TiAlN prodlužuje životnost a zvyšuje celkovou odolnost nástroje


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    UNSPSC Code

    23241614