noscriptSwissTech 5.0 ST.WELDON FREZA-TiALN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

5.0 ST.WELDON FREZA-TiALN-8% CO

SKU:

SWT1630965A

Kč440.00

Bez DPH

Kč532.40

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 09 Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky: 3 - 6mm, tolerance: plus 0.04-0.0.
    Průměr stopky: 8 - 20mm, tolerance: plus 0.05-0.0.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mmmm

    EAN

    5036140203280

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    09

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614