Kennedy

Frézy z jemnozrnného karbidu s válcovou stopkou - 4 zubé - standar

SKU:

KEN1616080K

Kč625.00

Bez DPH

Kč756.25

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    4 zubé - Standardní metrické
    Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Centrální řez jako standard. Vyrobeny podle norem ANSI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: +0.000, -0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: +0.000, -0.080


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    40mm

    Délka drážky

    14mmmm

    EAN

    5036140098220

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    4mm

    Průměr stopky

    4mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614